BIG WHITE - Rögzítőelem FITU lámpatesthez black SX135151 - 132680
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - távtartó
Anyag - alumínium
Szín - fekete
Hosszúság - 31 mm
Szélesség - 14 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163170994
Sonepar cikkszám
SX135151
Gyártói cikkszám
132680
Gyártói típuskód
FITU Cable Hook black
Tartozék fajtája:
távtartó
Anyag:
alumínium
Szín:
fekete
Hosszúság:
31 mm
Szélesség:
14 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
14 mm
Átmérő:
14 mm
Rögzítőelem FITU lámpatesthez black