BIG WHITE - Rögzítőelem FITU lámpatesthez white SX135150 - 132671
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - távtartó
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 46 mm
Szélesség - 18 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163170970
Sonepar cikkszám
SX135150
Gyártói cikkszám
132671
Gyártói típuskód
FITU Ceiling Hook white
Tartozék fajtája:
távtartó
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
46 mm
Szélesség:
18 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
18 mm
Átmérő:
18 mm
Rögzítőelem FITU lámpatesthez white