BIG WHITE - Rögzítőelem FITU lámpatesthez white SX135152 - 132681
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - távtartó
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 31 mm
Szélesség - 14 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163171007
Sonepar cikkszám
SX135152
Gyártói cikkszám
132681
Gyártói típuskód
FITU Cable Hook white
Tartozék fajtája:
távtartó
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
31 mm
Szélesség:
14 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
14 mm
Átmérő:
14 mm
Rögzítőelem FITU lámpatesthez white