Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Rögzítőelem FLOODLIGHT lámpatesthez SX135788 - 1008914

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - rögzítő készlet

  • Anyag - alumínium

  • Szín - ezüst

  • Hosszúság - 260 mm

  • Szélesség - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163303026

Sonepar cikkszám

SX135788

Gyártói cikkszám

1008914

Gyártói típuskód

FLOODLIGHT C mounting bracket large

Tartozék fajtája:

rögzítő készlet

Anyag:

alumínium

Szín:

ezüst

Hosszúság:

260 mm

Szélesség:

50 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Magasság:

50 mm

Rögzítőelem FLOODLIGHT lámpatesthez