BIG WHITE - Rögzítőelem FLOODLIGHT lámpatesthez SX135789 - 1008913
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - alumínium
Szín - ezüst
Hosszúság - 200 mm
Szélesség - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163303033
Sonepar cikkszám
SX135789
Gyártói cikkszám
1008913
Gyártói típuskód
FLOODLIGHT C mounting bracket small
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
alumínium
Szín:
ezüst
Hosszúság:
200 mm
Szélesség:
50 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Magasság:
40 mm
Rögzítőelem FLOODLIGHT lámpatesthez