Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Rögzítőelem FLOODLIGHT lámpatesthez SX136586 - 1008912

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - rögzítő készlet

  • Anyag - alumínium

  • Szín - ezüst

  • Hosszúság - 260 mm

  • Szélesség - 115 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163303040

Sonepar cikkszám

SX136586

Gyártói cikkszám

1008912

Gyártói típuskód

FLOODLIGHT C pole mount 76

Tartozék fajtája:

rögzítő készlet

Anyag:

alumínium

Szín:

ezüst

Hosszúság:

260 mm

Szélesség:

115 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Magasság:

104 mm

Rögzítőelem FLOODLIGHT lámpatesthez