BIG WHITE - Rögzítőelem GRAZIA lámpatesthez aluminium SX135753 - 1004903
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kapcsoló/összekötő L-formájú
Anyag - alumínium
Szín - alumínium
Hosszúság - 80 mm
Szélesség - 42 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163250535
Sonepar cikkszám
SX135753
Gyártói cikkszám
1004903
Gyártói típuskód
GRAZIA 60 Connector alu
Tartozék fajtája:
kapcsoló/összekötő L-formájú
Anyag:
alumínium
Szín:
alumínium
Hosszúság:
80 mm
Szélesség:
42 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
10 mm
Rögzítőelem GRAZIA lámpatesthez aluminium