Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Rögzítőelem GRAZIA lámpatesthez black SX136594 - 1004902

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - alumínium

  • Szín - fekete

  • Hosszúság - 1500 mm

  • Szélesség - 61 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163250528

Sonepar cikkszám

SX136594

Gyártói cikkszám

1004902

Gyártói típuskód

GRAZIA 60 Profile Surface 1,5m black

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

alumínium

Szín:

fekete

Hosszúság:

1500 mm

Szélesség:

61 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

12 mm

Rögzítőelem GRAZIA lámpatesthez black