BIG WHITE - Rögzítőelem GRAZIA lámpatesthez chrome SX134134 - 1004911
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - alumínium
Szín - króm
Hosszúság - 130 mm
Szélesség - 28 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163250610
Sonepar cikkszám
SX134134
Gyártói cikkszám
1004911
Gyártói típuskód
GRAZIA 60 Recessed Mounting Clips
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
alumínium
Szín:
króm
Hosszúság:
130 mm
Szélesség:
28 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
40 mm
Rögzítőelem GRAZIA lámpatesthez chrome