Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Rögzítőelem GRAZIA lámpatesthez chrome SX134393 - 1004932

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - rögzítő készlet

  • Anyag - acél

  • Szín - króm

  • Hosszúság - 55 mm

  • Szélesség - 70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163250825

Sonepar cikkszám

SX134393

Gyártói cikkszám

1004932

Gyártói típuskód

GRAZIA 20 Mounting Springs 2 pcs

Tartozék fajtája:

rögzítő készlet

Anyag:

acél

Szín:

króm

Hosszúság:

55 mm

Szélesség:

70 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

23 mm

Rögzítőelem GRAZIA lámpatesthez chrome