Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Rögzítőelem GRAZIA lámpatesthez stainless steel SX135166 - 1000487

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - rögzítő készlet

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szín - rozsdamentes acél

  • Hosszúság - 15.3 mm

  • Szélesség - 3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163187794

Sonepar cikkszám

SX135166

Gyártói cikkszám

1000487

Gyártói típuskód

GRAZIA 10 mounting clips 2 pc

Tartozék fajtája:

rögzítő készlet

Anyag:

rozsdamentes acél

Szín:

rozsdamentes acél

Hosszúság:

15.3 mm

Szélesség:

3 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

10 mm

Rögzítőelem GRAZIA lámpatesthez stainless steel