BIG WHITE - Rögzítőelem GRAZIA lámpatesthez stainless steel SX135178 - 1000536
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - acél
Szín - rozsdamentes acél
Hosszúság - 30 mm
Szélesség - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163188289
Sonepar cikkszám
SX135178
Gyártói cikkszám
1000536
Gyártói típuskód
GRAZIA 20 S-Prof invisible mount clips
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
acél
Szín:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
30 mm
Szélesség:
8 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Magasság:
20 mm
Rögzítőelem GRAZIA lámpatesthez stainless steel