BIG WHITE - Rögzítőelem GRAZIA lámpatesthez stainless steel SX135790 - 1004895
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - acél
Szín - rozsdamentes acél
Hosszúság - 22.5 mm
Szélesség - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163250450
Sonepar cikkszám
SX135790
Gyártói cikkszám
1004895
Gyártói típuskód
GRAZIA 10 Edge Mounting Clips
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
acél
Szín:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
22.5 mm
Szélesség:
150 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
22.5 mm
Rögzítőelem GRAZIA lámpatesthez stainless steel