BIG WHITE - Rögzítőelem HIGHBAY lámpatesthez silver SX137503 - 1008528
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - acél
Szín - ezüst
Hosszúság - 250 mm
Szélesség - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163296915
Sonepar cikkszám
SX137503
Gyártói cikkszám
1008528
Gyártói típuskód
Highbay C U-bracket
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
acél
Szín:
ezüst
Hosszúság:
250 mm
Szélesség:
40 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
33 mm
Rögzítőelem HIGHBAY lámpatesthez silver