BIG WHITE - Rögzítőelem HIGHBAY lámpatesthez SX134421 - 1007678
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - támaszték
Anyag - acél
Szín - fekete
Hosszúság - 202.5 mm
Szélesség - 49.6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163288132
Sonepar cikkszám
SX134421
Gyártói cikkszám
1007678
Gyártói típuskód
HIGHBAY V connection element 60° adjust.
Tartozék fajtája:
támaszték
Anyag:
acél
Szín:
fekete
Hosszúság:
202.5 mm
Szélesség:
49.6 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
132 mm
Rögzítőelem HIGHBAY lámpatesthez