BIG WHITE - Rögzítőelem LOGS lámpatesthez grey SX135190 - 232119
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - acél
Szín - szürke
Hosszúság - 166 mm
Szélesség - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163167178
Sonepar cikkszám
SX135190
Gyártói cikkszám
232119
Gyártói típuskód
Concrete anchor for LOGS 40/70
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Hosszúság:
166 mm
Szélesség:
12 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
3 mm
Rögzítőelem LOGS lámpatesthez grey