BIG WHITE - Rögzítőelem M-POL lámpatesthez stainless steel SX137401 - 1006382
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - rozsdamentes acél
Szín - rozsdamentes acél
Hosszúság - 200 mm
Szélesség - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163266581
Sonepar cikkszám
SX137401
Gyártói cikkszám
1006382
Gyártói típuskód
M-POL Mounting plate stainless steel
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
rozsdamentes acél
Szín:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
200 mm
Szélesség:
100 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
100 mm
Átmérő:
100 mm
Rögzítőelem M-POL lámpatesthez stainless steel