Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Rögzítőelem MEDO lámpatesthez black SX134152 - 1001952

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Szín - fekete

  • Hosszúság - 30 mm

  • Szélesség - 129 mm

  • Tartozék - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163221849

Sonepar cikkszám

SX134152

Gyártói cikkszám

1001952

Gyártói típuskód

MEDO 5m suspension black

Anyag:

acél

Szín:

fekete

Hosszúság:

30 mm

Szélesség:

129 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

129 mm

Átmérő:

129 mm

Rögzítőelem MEDO lámpatesthez black