BIG WHITE - Rögzítőelem MEDO lámpatesthez white SX137913 - 1001950
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szín - fehér
Hosszúság - 30 mm
Szélesség - 129 mm
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163221825
Sonepar cikkszám
SX137913
Gyártói cikkszám
1001950
Gyártói típuskód
MEDO 5m suspension white
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Hosszúság:
30 mm
Szélesség:
129 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
129 mm
Átmérő:
129 mm
Rögzítőelem MEDO lámpatesthez white