BIG WHITE - Rögzítőelem MYRA lámpatesthez anthracite SX135204 - 233165
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kapcsoló/ összekötő egyenes
Anyag - alumínium
Szín - antracit
Hosszúság - 310 mm
Szélesség - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163140423
Sonepar cikkszám
SX135204
Gyártói cikkszám
233165
Gyártói típuskód
Extension rod for NEW MYRA 1/2 anthracit
Tartozék fajtája:
kapcsoló/ összekötő egyenes
Anyag:
alumínium
Szín:
antracit
Hosszúság:
310 mm
Szélesség:
30 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
30 mm
Átmérő:
30 mm
Rögzítőelem MYRA lámpatesthez anthracite