BIG WHITE - Rögzítőelem MYRA lámpatesthez anthracite SX135205 - 233145
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - alumínium
Szín - antracit
Hosszúság - 115 mm
Szélesség - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163140447
Sonepar cikkszám
SX135205
Gyártói cikkszám
233145
Gyártói típuskód
NEW MYRA 1/2 base lamp heads anthracite
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
alumínium
Szín:
antracit
Hosszúság:
115 mm
Szélesség:
150 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
150 mm
Átmérő:
150 mm
Rögzítőelem MYRA lámpatesthez anthracite