BIG WHITE - Rögzítőelem NAUTILUS lámpatesthez black SX135525 - 1002884
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - alumínium
Szín - fekete
Hosszúság - 17 mm
Szélesség - 96 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163230797
Sonepar cikkszám
SX135525
Gyártói cikkszám
1002884
Gyártói típuskód
NAUTILUS mounting plate
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
alumínium
Szín:
fekete
Hosszúság:
17 mm
Szélesség:
96 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
96 mm
Átmérő:
96 mm
Rögzítőelem NAUTILUS lámpatesthez black