BIG WHITE - Rögzítőelem NAUTILUS lámpatesthez stainless steel SX135791 - 1001963
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - rozsdamentes acél
Szín - rozsdamentes acél
Hosszúság - 8.5 mm
Szélesség - 95 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163221948
Sonepar cikkszám
SX135791
Gyártói cikkszám
1001963
Gyártói típuskód
NAUTILUS mounting plate SST 316
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
rozsdamentes acél
Szín:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
8.5 mm
Szélesség:
95 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
95 mm
Átmérő:
95 mm
Rögzítőelem NAUTILUS lámpatesthez stainless steel