BIG WHITE - Rögzítőelem P-LIGHT lámpatesthez White SX135523 - 1010495
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 380 mm
Szélesség - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163315296
Sonepar cikkszám
SX135523
Gyártói cikkszám
1010495
Gyártói típuskód
P-LIGHT installation kit for P-LIGHT 3W
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
380 mm
Szélesség:
75 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
51 mm
Rögzítőelem P-LIGHT lámpatesthez White