BIG WHITE - Rögzítőelem P-LIGHT lámpatesthez White SX135524 - 1010498
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - acél
Szín - fehér
Hosszúság - 395 mm
Szélesség - 157 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163315265
Sonepar cikkszám
SX135524
Gyártói cikkszám
1010498
Gyártói típuskód
P-LIGHT installation kit for P-LIGHT 6W
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Hosszúság:
395 mm
Szélesség:
157 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
37 mm
Rögzítőelem P-LIGHT lámpatesthez White