BIG WHITE - Rögzítőelem P-LIGHT lámpatesthez White SX137442 - 1010927
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szín - fehér
Hosszúság - 310 mm
Szélesség - 35 mm
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163323246
Sonepar cikkszám
SX137442
Gyártói cikkszám
1010927
Gyártói típuskód
Suspen. kit emergency exit light-up sign
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Hosszúság:
310 mm
Szélesség:
35 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
45 mm
Rögzítőelem P-LIGHT lámpatesthez White