BIG WHITE - Rögzítőelem P-LIGHT lámpatesthez White SX137810 - 1010496
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 45 mm
Szélesség - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163315289
Sonepar cikkszám
SX137810
Gyártói cikkszám
1010496
Gyártói típuskód
P-LIGHT wall mounting set for P-LIGHT
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
45 mm
Szélesség:
40 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
62 mm
Rögzítőelem P-LIGHT lámpatesthez White