BIG WHITE - Rögzítőelem PANEL C, 4x mounting springs SX134048 - 1008610
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - acél
Szín - ezüst
Hosszúság - 40 mm
Szélesség - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163297899
Sonepar cikkszám
SX134048
Gyártói cikkszám
1008610
Gyártói típuskód
PANEL C mounting springs (4 pieces)
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
acél
Szín:
ezüst
Hosszúság:
40 mm
Szélesség:
35 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
32 mm
Rögzítőelem PANEL C, 4x mounting springs