BIG WHITE - Rögzítőelem PANEL lámpatesthez Stainless steel SX137270 - 1007577
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Szín - rozsdamentes acél
Hosszúság - 1500 mm
Szélesség - 1.5 mm
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163280372
Sonepar cikkszám
SX137270
Gyártói cikkszám
1007577
Gyártói típuskód
PANEL V safety rope 150 cm
Anyag:
rozsdamentes acél
Szín:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
1500 mm
Szélesség:
1.5 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
1.5 mm
Átmérő:
1.5 mm
Rögzítőelem PANEL lámpatesthez Stainless steel