BIG WHITE - Rögzítőelem PHOTONIA lámpatesthez stainless steel SX135213 - 232085
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - rozsdamentes acél
Szín - rozsdamentes acél
Hosszúság - 130 mm
Szélesség - 130 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163166102
Sonepar cikkszám
SX135213
Gyártói cikkszám
232085
Gyártói típuskód
Concrete anchor for PHOTONIA
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
rozsdamentes acél
Szín:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
130 mm
Szélesség:
130 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
210 mm
Rögzítőelem PHOTONIA lámpatesthez stainless steel