BIG WHITE - Rögzítőelem ROX lámpatesthez stainless steel SX138018 - 1001494
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - rozsdamentes acél
Szín - rozsdamentes acél
Hosszúság - 1 mm
Szélesség - 180 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163199780
Sonepar cikkszám
SX138018
Gyártói cikkszám
1001494
Gyártói típuskód
ROX ACRYL concrete anchor
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
rozsdamentes acél
Szín:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
1 mm
Szélesség:
180 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
180 mm
Átmérő:
180 mm
Rögzítőelem ROX lámpatesthez stainless steel