BIG WHITE - Rögzítőelem SQUARE lámpatesthez stainless steel SX137404 - 1000343
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - rozsdamentes acél
Szín - rozsdamentes acél
Hosszúság - 180 mm
Szélesség - 180 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163180887
Sonepar cikkszám
SX137404
Gyártói cikkszám
1000343
Gyártói típuskód
Concrete anchor set for SQUARE POLE
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
rozsdamentes acél
Szín:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
180 mm
Szélesség:
180 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
10 mm
Rögzítőelem SQUARE lámpatesthez stainless steel