BIG WHITE - Rögzítőelem Zubehör (universal) SX135207 - 233215
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - alumínium
Szín - antracit
Hosszúság - 92 mm
Szélesség - 116 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163157179
Sonepar cikkszám
SX135207
Gyártói cikkszám
233215
Gyártói típuskód
Adapter frame for surface-mounted cable
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
alumínium
Szín:
antracit
Hosszúság:
92 mm
Szélesség:
116 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
18 mm
Rögzítőelem Zubehör (universal)