BIG WHITE - Rögzítőelem Zubehör (universal) SX135211 - 1002853
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - alumínium
Szín - antracit
Hosszúság - 14 mm
Szélesség - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163230490
Sonepar cikkszám
SX135211
Gyártói cikkszám
1002853
Gyártói típuskód
Wall mounting Spacer Set anthracite
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
alumínium
Szín:
antracit
Hosszúság:
14 mm
Szélesség:
10 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
10 mm
Átmérő:
10 mm
Rögzítőelem Zubehör (universal)