BIG WHITE - Rögzítőelem Zubehör (universal) SX135278 - 230061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - acél
Szín - rozsdamentes acél
Hosszúság - 3 mm
Szélesség - 105 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163125475
Sonepar cikkszám
SX135278
Gyártói cikkszám
230061
Gyártói típuskód
Concrete anchor set for VAPSLIM/BERRA
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
acél
Szín:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
3 mm
Szélesség:
105 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
105 mm
Átmérő:
105 mm
Rögzítőelem Zubehör (universal)