BIG WHITE - Rögzítőelem Zubehör (universal) SX137398 - 228752
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - rozsdamentes acél
Szín - rozsdamentes acél
Hosszúság - 80 mm
Szélesség - 1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163071963
Sonepar cikkszám
SX137398
Gyártói cikkszám
228752
Gyártói típuskód
Hanger bolt set stainless steel M6
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
rozsdamentes acél
Szín:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
80 mm
Szélesség:
1 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
1 mm
Átmérő:
1 mm
Rögzítőelem Zubehör (universal)