BIG WHITE - Rögzítőelem Zubehör (universal) SX137400 - 228754
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - rozsdamentes acél
Szín - rozsdamentes acél
Hosszúság - 38 mm
Szélesség - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163133784
Sonepar cikkszám
SX137400
Gyártói cikkszám
228754
Gyártói típuskód
Hanger bolt set stainless steel M5
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
rozsdamentes acél
Szín:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
38 mm
Szélesség:
6 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
6 mm
Átmérő:
6 mm
Rögzítőelem Zubehör (universal)