Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Rögzítőelem Zubehör (universal) SX137970 - 233792

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - beépített tokozat

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Hosszúság - 500 mm

  • Szélesség - 160 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163172301

Sonepar cikkszám

SX137970

Gyártói cikkszám

233792

Gyártói típuskód

DN160 mounting pot

Tartozék fajtája:

beépített tokozat

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Hosszúság:

500 mm

Szélesség:

160 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

160 mm

Átmérő:

160 mm

Rögzítőelem Zubehör (universal)