BIG WHITE - Sülly LED-es lpt 11W 1800-3000K 70 - 700lm DIM 38° NEW TRIA SX135682 - 1007421
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 11-11 W
Üzemi feszültség - 220-240 V
Lámpafeszültség - 220-240 V
Alak - egyéb
Fényáram - 700-700 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163277464
Sonepar cikkszám
SX135682
Gyártói cikkszám
1007421
Gyártói típuskód
NEW TRIA® LED-Modul PHASE 1800-3000K 38°
Lámpateljesítmény:
11-11 W
Üzemi feszültség:
220-240 V
Lámpafeszültség:
220-240 V
Alak:
egyéb
Fényáram:
700-700 lm
Külső működtető szükséges:
Nem
Sugárzási szög:
38-38 °
LED-ek száma:
1
Szín:
fehér
Szélesség:
50 mm
Átmérő:
50 mm
Védettség (IP):
IP20
Hosszúság:
50 mm
Magasság:
39 mm
Feszültség fajtája:
AC
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Konstans áramhoz alkalmas:
Nem
Konstans feszültséghez alkalmas:
Igen
Rugalmas:
Nem
Mért fényhasznosítás:
63-63 lm/W
Általános világításra alkalmas:
Igen
Alkalmas közlekedési lámpának:
Nem
Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának:
Nem
Alkalmas sínközlekedéshez:
Nem
Közlekedési táblák jelölésére alkalmas:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
50000 h
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
F
IFTTT-támogatással:
Nem