BIG WHITE - Sülly LED-es lpt 13.3W 3000K 1200lm DIM 60° NEW TRIA SX135679 - 1007412
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 13.3-13.3 W
Üzemi feszültség - 220-240 V
Lámpafeszültség - 220-240 V
Alak - egyéb
Fényáram - 1200-1200 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163277556
Sonepar cikkszám
SX135679
Gyártói cikkszám
1007412
Gyártói típuskód
NEW TRIA® DL LED module PHASE 3000K 60°
Lámpateljesítmény:
13.3-13.3 W
Üzemi feszültség:
220-240 V
Lámpafeszültség:
220-240 V
Alak:
egyéb
Fényáram:
1200-1200 lm
Külső működtető szükséges:
Nem
Sugárzási szög:
60-60 °
LED-ek száma:
1
Szín:
fehér
Szélesség:
70 mm
Átmérő:
70 mm
Védettség (IP):
IP20
Hosszúság:
70 mm
Magasság:
50 mm
Feszültség fajtája:
AC
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Konstans áramhoz alkalmas:
Nem
Konstans feszültséghez alkalmas:
Igen
Rugalmas:
Nem
Mért fényhasznosítás:
90-90 lm/W
Általános világításra alkalmas:
Igen
Alkalmas közlekedési lámpának:
Nem
Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának:
Nem
Alkalmas sínközlekedéshez:
Nem
Közlekedési táblák jelölésére alkalmas:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
50000 h
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
F
IFTTT-támogatással:
Nem