BIG WHITE - Sülly LED-es lpt 13.6W 2700K 1220lm DIM 38° NEW TRIA SX134958 - 1008005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 13.6-13.6 W
Üzemi feszültség - 220-240 V
Lámpafeszültség - 220-240 V
Alak - kerek
Fényáram - 1220-1220 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163291521
Sonepar cikkszám
SX134958
Gyártói cikkszám
1008005
Gyártói típuskód
NEW TRIA® 155 DL DOUBLE LED module 2700K
Lámpateljesítmény:
13.6-13.6 W
Üzemi feszültség:
220-240 V
Lámpafeszültség:
220-240 V
Alak:
kerek
Fényáram:
1220-1220 lm
Külső működtető szükséges:
Nem
Sugárzási szög:
38-38 °
LED-ek száma:
2
Szín:
fehér
Üzemi áram:
350-350 mA
Szélesség:
50 mm
Átmérő:
50 mm
Védettség (IP):
IP20
Hosszúság:
50 mm
Magasság:
40 mm
Feszültség fajtája:
AC
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Konstans áramhoz alkalmas:
Igen
Konstans feszültséghez alkalmas:
Nem
Rugalmas:
Nem
Mért fényhasznosítás:
87-87 lm/W
Általános világításra alkalmas:
Igen
Alkalmas közlekedési lámpának:
Nem
Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának:
Nem
Alkalmas sínközlekedéshez:
Nem
Közlekedési táblák jelölésére alkalmas:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
50000 h
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
F
IFTTT-támogatással:
Nem