Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Sülly LED-es lpt 13.6W 3000K 1280lm DIM 38° NEW TRIA SX134959 - 1008006

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 13.6-13.6 W

  • Üzemi feszültség - 220-240 V

  • Lámpafeszültség - 220-240 V

  • Alak - kerek

  • Fényáram - 1280-1280 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163291514

Sonepar cikkszám

SX134959

Gyártói cikkszám

1008006

Gyártói típuskód

NEW TRIA® 155 DL DOUBLE LED module 3000K

Lámpateljesítmény:

13.6-13.6 W

Üzemi feszültség:

220-240 V

Lámpafeszültség:

220-240 V

Alak:

kerek

Fényáram:

1280-1280 lm

Külső működtető szükséges:

Nem

Sugárzási szög:

38-38 °

LED-ek száma:

2

Szín:

fehér

Üzemi áram:

350-350 mA

Szélesség:

50 mm

Átmérő:

50 mm

Védettség (IP):

IP20

Hosszúság:

50 mm

Magasság:

40 mm

Feszültség fajtája:

AC

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Konstans áramhoz alkalmas:

Igen

Konstans feszültséghez alkalmas:

Nem

Rugalmas:

Nem

Mért fényhasznosítás:

91-91 lm/W

Általános világításra alkalmas:

Igen

Alkalmas közlekedési lámpának:

Nem

Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának:

Nem

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Közlekedési táblák jelölésére alkalmas:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

F

IFTTT-támogatással:

Nem

Sülly LED-es lpt 13.6W 3000K 1280lm DIM 38° NEW TRIA