Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Sülly LED-es lpt 8.3W 3000K 750lm DIM 60° NEW TRIA SX135681 - 1007384

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény - 8.3-8.3 W

  • Üzemi feszültség - 220-240 V

  • Lámpafeszültség - 220-240 V

  • Alak - egyéb

  • Fényáram - 750-750 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163277839

Sonepar cikkszám

SX135681

Gyártói cikkszám

1007384

Gyártói típuskód

NEW TRIA® DL LED-Modul PHASE 60° 3000K

Lámpateljesítmény:

8.3-8.3 W

Üzemi feszültség:

220-240 V

Lámpafeszültség:

220-240 V

Alak:

egyéb

Fényáram:

750-750 lm

Külső működtető szükséges:

Nem

Sugárzási szög:

60-60 °

LED-ek száma:

1

Szín:

fehér

Szélesség:

50 mm

Átmérő:

50 mm

Védettség (IP):

IP20

Hosszúság:

50 mm

Magasság:

39 mm

Feszültség fajtája:

AC

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Konstans áramhoz alkalmas:

Nem

Konstans feszültséghez alkalmas:

Igen

Rugalmas:

Nem

Mért fényhasznosítás:

90-90 lm/W

Általános világításra alkalmas:

Igen

Alkalmas közlekedési lámpának:

Nem

Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának:

Nem

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Közlekedési táblák jelölésére alkalmas:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

F

IFTTT-támogatással:

Nem

Sülly LED-es lpt 8.3W 3000K 750lm DIM 60° NEW TRIA