Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Sülly spot lpt foglalat nélkül Aluminium NEW TRIA SX134220 - 1007330

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lefedés

  • Anyag - alumínium

  • Szín - alumínium

  • Hosszúság - 82 mm

  • Szélesség - 82 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163276597

Sonepar cikkszám

SX134220

Gyártói cikkszám

1007330

Gyártói típuskód

NEW TRIA® 68 Ring square IP20 alu

Tartozék fajtája:

lefedés

Anyag:

alumínium

Szín:

alumínium

Hosszúság:

82 mm

Szélesség:

82 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

26 mm

Sülly spot lpt foglalat nélkül Aluminium NEW TRIA