BIG WHITE - Sülly spot lpt foglalat nélkül Aluminium NEW TRIA SX134225 - 1007335
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - alumínium
Szín - alumínium
Hosszúság - 82 mm
Szélesség - 82 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163276542
Sonepar cikkszám
SX134225
Gyártói cikkszám
1007335
Gyártói típuskód
NEW TRIA® 68 Ring round IP20 alu
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
alumínium
Szín:
alumínium
Hosszúság:
82 mm
Szélesség:
82 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
26 mm
Átmérő:
82 mm
Sülly spot lpt foglalat nélkül Aluminium NEW TRIA