Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Sülly spot lpt foglalat nélkül Aluminium NEW TRIA SX134240 - 1007350

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lefedés

  • Anyag - alumínium

  • Szín - alumínium

  • Hosszúság - 90 mm

  • Szélesség - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163276399

Sonepar cikkszám

SX134240

Gyártói cikkszám

1007350

Gyártói típuskód

NEW TRIA® 75 Ring square IP20 alu

Tartozék fajtája:

lefedés

Anyag:

alumínium

Szín:

alumínium

Hosszúság:

90 mm

Szélesség:

90 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

26 mm

Sülly spot lpt foglalat nélkül Aluminium NEW TRIA