Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Sülly spot lpt foglalat nélkül Aluminium NEW TRIA SX134241 - 1007351

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lefedés

  • Anyag - alumínium

  • Szín - alumínium

  • Hosszúság - 93 mm

  • Szélesség - 93 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163276382

Sonepar cikkszám

SX134241

Gyártói cikkszám

1007351

Gyártói típuskód

NEW TRIA® 75 Ring round IP20 alu

Tartozék fajtája:

lefedés

Anyag:

alumínium

Szín:

alumínium

Hosszúság:

93 mm

Szélesség:

93 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

26 mm

Átmérő:

93 mm

Sülly spot lpt foglalat nélkül Aluminium NEW TRIA