BIG WHITE - Sülly spot lpt foglalat nélkül Aluminium NEW TRIA SX134262 - 1007636
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - alumínium
Szín - alumínium
Hosszúság - 110 mm
Szélesség - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163280457
Sonepar cikkszám
SX134262
Gyártói cikkszám
1007636
Gyártói típuskód
NEW TRIA® 75 XL ring square alu
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
alumínium
Szín:
alumínium
Hosszúság:
110 mm
Szélesség:
110 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
26 mm
Sülly spot lpt foglalat nélkül Aluminium NEW TRIA