BIG WHITE - Sülly spot lpt foglalat nélkül Black NEW TRIA IP65 SX134226 - 1007336
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - alumínium
Szín - fekete
Hosszúság - 83 mm
Szélesség - 83 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163276535
Sonepar cikkszám
SX134226
Gyártói cikkszám
1007336
Gyártói típuskód
NEW TRIA® 68 Ring round Glas black
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
alumínium
Szín:
fekete
Hosszúság:
83 mm
Szélesség:
83 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
35.5 mm
Átmérő:
83 mm
Sülly spot lpt foglalat nélkül Black NEW TRIA IP65