BIG WHITE - Sülly spot lpt foglalat nélkül Black NEW TRIA IP65 SX134237 - 1007347
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - alumínium
Szín - fekete
Hosszúság - 82 mm
Szélesség - 82 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163276429
Sonepar cikkszám
SX134237
Gyártói cikkszám
1007347
Gyártói típuskód
NEW TRIA® 68 Ring square IP65 schw
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
alumínium
Szín:
fekete
Hosszúság:
82 mm
Szélesség:
82 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
34 mm
Sülly spot lpt foglalat nélkül Black NEW TRIA IP65